曜日別特売
NNY22582LF9 街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック) 13357139

NNY22582LF9 街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック) 13357139
NNY22582LF9 街路灯 TRISH Panasonic(パナソニック) 13357139

街路灯 TRISH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)58仕様上方光束比:0~2.5色温度(K)3000注文コード13357139品番NNY22582LF9
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
シンプルな形状と癖のないソフトなディテールでさまざまな景観に溶け込みます。

仕様上方光束比:0~2.5質量(kg)10.9材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)58構造防雨型全光束(Lm)5450保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能色温度(K)3000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)93.9光源寿命60000時間(光束維持率70%)平均消費電力(W)49.3ワイヤー落下防止ワイヤー付光色電球色明るさ水銀灯250形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85色(グローブ)透明つや消し(ポリカーボネート)配光タイプフロント配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする