大阪魂
SUS316 6カクBT(UNC(ゼン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(inch)
5/8
1/2
5/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
13357551
品番
5/16-18X5/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
5.4
山数
18
呼び
5/16
寸法B(mm)
12.7
スパナ
1/2
長さ(inch)
5/8