大阪魂
A-C2766カクBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
75
30
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13357605
品番
16X75X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,579
販売価格(税別)
¥
23,254
バスケットに入れる
長さ(mm)
75
ピッチ(mm)
2
寸法l(mm)
38
寸法s(mm)
24
寸法k(mm)
10
ねじの呼びd
M16