曜日別特売
4X14 3カ-W(-)6カクBT(ゼン 大阪魂 13357657

 

4X14 3カ-W(-)6カクBT(ゼン 大阪魂 13357657
4X14 3カ-W(-)6カクBT(ゼン 大阪魂 13357657
4X14 3カ-W(-)6カクBT(ゼン 大阪魂 13357657

3カ-W(-)6カクBT(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(40個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)14
ピッチP(mm)0.7
内容量1袋(40個)注文コード13357657品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14寸法a(mm)1寸法b(mm)1.4寸法s(mm)7寸法k(mm)2.8ピッチP(mm)0.7ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする