NNY22362LE9 街路灯 LEDモールライト 灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13357875

街路灯 LEDモールライト 灯具【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台仕様上方光束比:0~2.5注文コード13357875品番NNY22362LE9
参考基準価格(税別)¥314,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

歩道・通路におすすめのあかり

仕様上方光束比:0~2.5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)97構造防雨型全光束(Lm)9600保護等級IP23色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)98.9光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付光色昼白色明るさ水銀灯300形250形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70色(グローブ)乳白(アクリル)調光の可否不可配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※灯具のみの販売です。アームは別売。
※ポールは別途ご手配ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする