曜日別特売
3/8-16X1" クロメ-ト6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂 13357971

 

3/8-16X1" クロメ-ト6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂 13357971
3/8-16X1" クロメ-ト6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂 13357971
3/8-16X1" クロメ-ト6カクボルト(UNC(G-5 大阪魂 13357971

クロメ-ト6カクボルト(UNC(G-5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(7個)注文コード13357971品番3/8-16X1"
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)6.2山数16呼び3/8寸法B(mm)14.3スパナ9/16長さ(inch)1"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする