8X16 クロメ-ト8.8BT(コガタ(ゼン 大阪魂 13358129

 

8X16 クロメ-ト8.8BT(コガタ(ゼン 大阪魂 13358129
8X16 クロメ-ト8.8BT(コガタ(ゼン 大阪魂 13358129
8X16 クロメ-ト8.8BT(コガタ(ゼン 大阪魂 13358129

クロメ-ト8.8BT(コガタ(ゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード13358129品番8X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16寸法S(mm)12寸法e(mm)13.9寸法K(mm)5.5ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする