8X35X22 3カ-W 10.9 BT(ホソメ(1.0 大阪魂 13358251

 

8X35X22 3カ-W 10.9 BT(ホソメ(1.0 大阪魂 13358251
8X35X22 3カ-W 10.9 BT(ホソメ(1.0 大阪魂 13358251
8X35X22 3カ-W 10.9 BT(ホソメ(1.0 大阪魂 13358251

3カ-W 10.9 BT(ホソメ(1.0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード13358251品番8X35X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35ピッチ(mm)1寸法S(mm)13寸法l(mm)22寸法K(mm)5.5呼び径dM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする