仕様上方光束比:0~2.5質量(kg)6.3材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)タイプ角型 ポールヘッドタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)100.8構造防雨型全光束(Lm)8675保護等級IP23色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリルランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)86光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付光色昼白色明るさ水銀灯400形300形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニット別売