10X65(ホソメ 3-ステンコ コガタBT(ハン(P=1.25 大阪魂 13358506

 

10X65(ホソメ 3-ステンコ コガタBT(ハン(P=1.25 大阪魂 13358506
10X65(ホソメ 3-ステンコ コガタBT(ハン(P=1.25 大阪魂 13358506
10X65(ホソメ 3-ステンコ コガタBT(ハン(P=1.25 大阪魂 13358506

3-ステンコ コガタBT(ハン(P=1.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード13358506品番10X65(ホソメ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)65タイプ細目寸法S(mm)14寸法b(mm)30寸法K(mm)7寸法ds(mm)10ねじの呼びdM10×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする