曜日別特売
NYG4011N 街路灯 LEDモールライト 灯具 Panasonic(パナソニック) 13358679

街路灯 LEDモールライト 灯具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)34.5仕様上方光束比:15~色温度(K)5000注文コード13358679品番NYG4011N
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能

仕様上方光束比:15~質量(kg)4.4材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ円錐タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)34.5構造防雨型全光束(Lm)3050保護等級IP23色温度(K)5000材質(天板)アルミ(ミディアムグレーメタリック)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)88.4光源寿命40000時間(光束維持率75%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付光色昼白色明るさ水銀灯100形相当耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)70色(グローブ)乳白アクリル調光の可否不可電源ユニット別売
注意
※電源ユニット別売
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ポール下部柱の内径、Φ105以上(電源ユニット収納スペース)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする