16X45(1.5 クロメ-ト8)BT(コガタ(ハン(ホソメ 大阪魂 13358768

 

16X45(1.5 クロメ-ト8)BT(コガタ(ハン(ホソメ 大阪魂 13358768
16X45(1.5 クロメ-ト8)BT(コガタ(ハン(ホソメ 大阪魂 13358768
16X45(1.5 クロメ-ト8)BT(コガタ(ハン(ホソメ 大阪魂 13358768

クロメ-ト8)BT(コガタ(ハン(ホソメ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード13358768品番16X45(1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45寸法e(mm)25.4寸法s(mm)22寸法k(mm)10ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする