6X15 クロ-ム10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13358935

 

6X15 クロ-ム10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13358935
6X15 クロ-ム10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13358935
6X15 クロ-ム10.9 6カクBT(ニホンF 大阪魂 13358935

クロ-ム10.9 6カクBT(ニホンF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(14個)注文コード13358935品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15寸法e(mm)11.5寸法s(mm)10寸法k(mm)4ピッチP(mm)1寸法dk(mm)9.8寸法ds(mm)6ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする