10X35 BC10.9 BT(ゼン(ニホンF 大阪魂 13358987

 

10X35 BC10.9 BT(ゼン(ニホンF 大阪魂 13358987
10X35 BC10.9 BT(ゼン(ニホンF 大阪魂 13358987
10X35 BC10.9 BT(ゼン(ニホンF 大阪魂 13358987

BC10.9 BT(ゼン(ニホンF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)注文コード13358987品番10X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)35寸法e(mm)19.6寸法s(mm)17寸法k(mm)7ピッチP(mm)1.5寸法dk(mm)16.5寸法ds(mm)10ねじの呼びdM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする