大阪魂
3カ-B 8.8 BTコガタゼンホソメ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(40個)
1袋(100個)
1袋(60個)
1袋(50個)
1袋(40個)
1袋(30個)
長さ(mm)
65
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
13359678
品番
12X65(1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,359
販売価格(税別)
¥
13,963
バスケットに入れる
長さ(mm)
65
寸法S(mm)
17
寸法K(mm)
8
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M12