12X70(1.5 BC 8.8 BTコガタゼンホソメ 大阪魂 13359730

12X70(1.5 BC 8.8 BTコガタゼンホソメ 大阪魂 13359730
12X70(1.5 BC 8.8 BTコガタゼンホソメ 大阪魂 13359730

BC 8.8 BTコガタゼンホソメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(40個)
長さ(mm)70
内容量1袋(40個)注文コード13359730品番12X70(1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,648
販売価格(税別)
14,225
長さ(mm)70寸法S(mm)17寸法K(mm)8ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする