12X85(1.5 BC 8.8 BTコガタゼンホソメ 大阪魂 13359845

12X85(1.5 BC 8.8 BTコガタゼンホソメ 大阪魂 13359845
12X85(1.5 BC 8.8 BTコガタゼンホソメ 大阪魂 13359845

BC 8.8 BTコガタゼンホソメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(30個)
長さ(mm)85
内容量1袋(30個)注文コード13359845品番12X85(1.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,905
販売価格(税別)
11,732
長さ(mm)85寸法S(mm)17寸法K(mm)8ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする