Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LED電球ブラケット 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13359948
品番
NNN13600BK
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
180
質量(kg)
2.0
取付
壁面取付専用、ボックス取付可能
高さ(mm)
180
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)
口金
E26
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
100
材質(パネル)
アクリル(透明つや消し)
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取り付け不可
※LED電球(調光器対応)を使用する場合は、調光時の注意をご確認ください。