曜日別特売
NNY24836Z LEDスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック) 13360185

LEDスポットライト 灯具

商品レビューを投稿する
内容量1台光色電球色消費電力(W)73.4注文コード13360185品番NNY24836Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射
軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具

質量(kg)2.3シルバーメタリック取付天井面・壁面・据置取付専用材質(本体)アルミダイカストタイプ水銀灯250形/CDM-TD150形相当電圧(V)100~242消費電力(W)73.4構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型全光束(Lm)8150保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23色温度(K)3000使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)111光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵光色電球色耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ中角電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)
注意
※電源ユニット別売
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。予めご了承ください。
※植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする