大阪魂
ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(6個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(2個)
1袋(5個)
1袋(3個)
1個
呼び長さ
1D
1D
1.5D
2D
2.5D
3D
サイズ
M2-0.4
M2-0.4
M2.5-0.45
M2.6-0.45
M3-0.5
M4-0.7
M5-0.8
M6-1.0
M8-1.25
M10-1.5
M12-1.75
M16-2.0
M20-2.5
M16-1.5
M20-1.5
全46種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
13361236
品番
M2-1D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M2-0.4
区分
並目フリータイプ
外径(Φmm)
2.50~2.65
適合ドリル径(mm)
2.1
呼び長さ
1D