曜日別特売
M2.6-1D ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂 13361297

 

M2.6-1D ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂 13361297
M2.6-1D ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂 13361297
M2.6-1D ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂 13361297

ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(7個)
呼び長さ1D
サイズM2.6-0.45
内容量1袋(7個)注文コード13361297品番M2.6-1D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM2.6-0.45区分並目フリータイプ外径(Φmm)3.30~3.55適合ドリル径(mm)2.8呼び長さ1D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする