曜日別特売
M6-1.5D ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂 13361489

 

M6-1.5D ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂 13361489
M6-1.5D ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂 13361489
M6-1.5D ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂 13361489

ステンレス タングレスインサ-ト 2TNM

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(6個)
呼び長さ1.5D
サイズM6-1.0
内容量1袋(6個)注文コード13361489品番M6-1.5D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6-1.0区分並目フリータイプ外径(Φmm)7.40~7.95適合ドリル径(mm)6.3呼び長さ1.5D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする