曜日別特売
TR20X30X60 S45CダイケイN(R 1シュ ナミ 大阪魂 13362758

※寸法図

TR20X30X60 S45CダイケイN(R 1シュ ナミ 大阪魂 13362758
TR20X30X60 S45CダイケイN(R 1シュ ナミ 大阪魂 13362758

S45CダイケイN(R 1シュ ナミ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじTr20注文コード13362758品番TR20X30X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,400
販売価格(税別)
14,000
長さ(mm)30ピッチ(mm)4ねじTr20寸法B(mm)30寸法l(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする