NNQ32016 フェードスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13363378

NNQ32016 フェードスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13363378
NNQ32016 フェードスポットライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 13363378

フェードスポットライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色白色定格光束(Lm)588注文コード13363378品番NNQ32016
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

スリムコンパクトデザイン
ハレの舞台を邪魔しない、ファンなどの騒音がない静音仕様
既設の配線ダクトを活用して省エネリニューアル
子宴会場(天井高さ3m以下)におすすめ
肌の色は美しく、モノの色は自然に引き立てる、パナソニック独自の光のスペクトル制御技術。

用途配線ダクト用質量(kg)0.8ホワイト取付天井取付専用電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90色温度(K)4000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)62.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色白色明るさJ12V50形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)12演色指数(Ra)95(美光色)定格光束(Lm)588調光率(%)0、約5~100調光の可否ライコン別売材質(灯具)アルミダイカスト
注意
※適合ライトコントロール(別売)と組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする