Panasonic(パナソニック)
シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
13364376
品番
LSEB1191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
虫・ホコリの入りにくい構造
付属品
専用リモコン送信器
幅(mm)
Φ514
質量(kg)
1.8
色
アクリルカバー:乳白つや消し
取付
天井直付型
高さ(mm)
117
電圧(V)
100
消費電力(W)
32
枠の色
ホワイト
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.4
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
動作切換スイッチ
壁:普段←→常夜灯
リモコン
明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色
昼光色~電球色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3950
調光率(%)
100~5(リモコンで調光)
適用畳数
~8畳
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※明るさアップモード時は全商品より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。