Panasonic(パナソニック)
ダウンライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
光色
温白色
消費電力(W)
5.6
注文コード
13364690
品番
LSEB5719KLB1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
光色・消費電力
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
型式
浅型:8H
取付
天井埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.6
構造
高気密SB形
制御
位相制御式:2線式
枠の色
鋼板:ホワイトつや消し
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.6
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
温白色
明るさ
60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)
24
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
485
埋込高(mm)
80
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
集光
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※直下近接限度10cm