Panasonic(パナソニック)
シーリングライト 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13365566
品番
LSLA900
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ85
質量(kg)
0.2
取付
天井直付型
高さ(mm)
72
材質(本体)
プラスチック(ホワイト)
電圧(V)
100
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
傾斜天井取付角度(°)
55
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能