曜日別特売
LSLG903 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック) 13365618

LSLG903 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック) 13365618
LSLG903 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック) 13365618

ブラケット 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード13365618品番LSLG903
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用出しろ(mm)75
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする