曜日別特売
TCX-S582AJI トリプルクロス アジング ソリッドティップモデル MajorCraft 13367709

トリプルクロス アジング ソリッドティップモデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード13367709品番TCX-S582AJI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

5フィート8インチのレングスは取り回しが良く、感度性能にも優れています。近距離戦ではこれほど大きな武器になるモデルはないでしょう。ダイレクトな操作感を味わえるテクニカルモデルですので、数釣りゲームにもピッタリの1本です。漁港の常夜灯周辺でのピンポイントを攻めてみましょう。

仕様継数:2pcs、ライン:1-5lb全長5'8”ft質量(g)ルアー:0.6-10サイズ(号)PEライン:0.1-0.6動作アクション:EX.Fast

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする