OWL-FE1225PWM-D1P デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ OWLTECH(オウルテック) 13368549

OWL-FE1225PWM-D1P デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ OWLTECH(オウルテック) 13368549
OWL-FE1225PWM-D1P デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ OWLTECH(オウルテック) 13368549
OWL-FE1225PWM-D1P デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ OWLTECH(オウルテック) 13368549

デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード13368549品番OWL-FE1225PWM-D1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続対応でコネクタ1つで複数のファンを連結接続ができ、連結したファンの回転数を一括制御します。

仕様リブ:あり定格電圧DC12Vベアリング2ボールベアリング定格電流(A)0.18コネクタ形状4ピン(PWM制御)最大静圧(mmH2O)1.52寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約120×120×25回転数700~1500rpm寿命50000時間保証期間1年騒音レベル(dB(A))29.3(最大時)最大風量(CFM)60.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする