曜日別特売
PT-201KG50 写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon 13368865

写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(50枚)
サイズKGサイズ
内容量1個(50枚)注文コード13368865品番PT-201KG50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。
質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。

サイズKGサイズ入数(枚)50対応機種PIXUS XK500/PIXUS XK110/PIXUS XK100/PIXUS XK90/PIXUS XK80/PIXUS XK70/PIXUS XK60/PIXUS XK50、PIXUS TS9030/PIXUS TS8630/PIXUS TS8530/PIXUS TS8430/PIXUS TS8330/PIXUS TS8230/PIXUS TS8130/PIXUS TS8030/PIXUS TS7530/PIXUS TS7430/PIXUS TS7330/PIXUS TS6330/PIXUS TS6230/PIXUS TS6130/PIXUS TS6030/PIXUS TS5430/PIXUS TS5330/PIXUS TS5130S/PIXUS TS5130/PIXUS TS5030S/PIXUS TS5030、G7030、G6030、G5030、PIXUS MG8230/PIXUS MG8130/PIXUS MG7730F/PIXUS MG7730/PIXUS MG7530F/PIXUS MG7530/PIXUS MG7130/PIXUS MG6930/PIXUS MG6730/PIXUS MG6530/PIXUS MG6330/PIXUS MG6230/PIXUS MG6130/PIXUS MG5730/PIXUS MG5630/PIXUS MG5530/PIXUS MG5430/PIXUS MG5330/PIXUS MG5230/PIXUS MG5130/PIXUS MG4230/PIXUS MG4130/PIXUS MG3630/PIXUS MG3530/PIXUS MG3230/PIXUS MG3130/PIXUS MG2130、PIXUS MP990/PIXUS MP980/PIXUS MP640/PIXUS MP630/PIXUS MP620/PIXUS MP560/PIXUS MP550/PIXUS MP540/PIXUS MP493/PIXUS MP490/PIXUS MP280/PIXUS MP270、PIXUS TR9530/PIXUS TR8630a/PIXUS TR8630/PIXUS TR8530/PIXUS TR7530、TR4530、TR703a、TR703、PIXUS MX923/PIXUS MX893/PIXUS MX883/PIXUS MX870/PIXUS MX860/PIXUS MX523/PIXUS MX513/PIXUS MX420/PIXUS MX350、PIXUS iP8730/PIXUS iP7230/PIXUS iP4930/PIXUS iP4830/PIXUS iP4700/PIXUS iP4600/PIXUS iP3600/PIXUS iP2700、PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530、PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10、PRO-S1、PRO-G1、PIXUS PRO-1白色度(%)ISO:98紙質光沢紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする