曜日別特売
SG-201YG20 写真用紙・絹目調 Canon 13368987

写真用紙・絹目調

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(20枚)
サイズ四切
内容量1個(20枚)注文コード13368987品番SG-201YG20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。
独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。

サイズ四切紙質絹目紙厚(mm)0.26入数(枚)20白色度(%)ISO:91適合プリンタインクジェットプリンタ対応機種TR9530、PIXUS iP8730、PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000、PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9500/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1、PRO-G1、PIXUS PRO-1坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする