大阪魂
SUSHLスプリング(バタフライ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
サイズ
M10
注文コード
13370519
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M10
質量(g)
0.4
寸法L(mm)
16
内径(Φmm)
7.4
線径(Φmm)
0.6
巻数
5