曜日別特売
M6 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371149

 

M6 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371149
M6 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371149
M6 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371149

3カ-W イタツキナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズM6注文コード13371149品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥974
販売価格(税別)
885
サイズM6穴径(Φmm)4寸法A(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)5.5板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする