曜日別特売
M8 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371158

 

M8 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371158
M8 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371158
M8 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371158

3カ-W イタツキナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズM8注文コード13371158品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥974
販売価格(税別)
885
サイズM8穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)40寸法B(mm)24寸法C(mm)8板厚(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする