曜日別特売
M16 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371185

 

M16 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371185
M16 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371185
M16 3カ-W イタツキナット 大阪魂 13371185

3カ-W イタツキナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズM16注文コード13371185品番M16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,929
販売価格(税別)
1,754
サイズM16穴径(Φmm)4.9寸法A(mm)89寸法B(mm)68寸法C(mm)10.5板厚(mm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする