大阪魂
3カ-W イタツキナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
W1/2
注文コード
13371228
品番
W1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,621
販売価格(税別)
¥
1,474
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
W1/2
穴径(Φmm)
5.5
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
10
板厚(mm)
2.3