大阪魂
タカN(ホソメP1.25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
ねじの呼びd
M10
注文コード
13372375
品番
10X17X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
17
ピッチ(mm)
1.25
寸法l(mm)
25
寸法s(mm)
17
ねじの呼びd
M10