変換名人
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13374106
品番
HD6926
参考基準価格(税別)
¥1,042
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
HDMI端子を左方向のL型に変更する延長ケーブルです。
デジタル機器の設置場所が狭い時などに便利です。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI A(メス) - HDMI A(オス 左L型)
ケーブル長(cm)
約20
ケーブル種類
ストレート
変換タイプ
オス-メス
注意
※製品は国内向けの民生品です。