大阪魂
SUSHLスプリング(ホリゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
サイズ
M16
注文コード
13374536
品番
M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M16
質量(g)
1.3
寸法L(mm)
23
内径(Φmm)
12.5
線径(Φmm)
0.9
巻数
5