変換名人
SATAケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13374666
品番
SA7817
参考基準価格(税別)
¥625
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ペリフェラル(大4ピン)をSATA電源×2に変換・分岐するケーブルです。
SATAの電源コネクタが不足している時などに便利です。
余っているペリフェラル(大4ピン)を有効利用できます。
色
イエロー/ブラック/レッド
質量(g)
24
ケーブル長(m)
0.18
コネクタ形状
ペリフェラル(大4ピン オス) - SATA(15ピン メス)×2
ケーブル長(cm)
約18
変換タイプ
オス-メス
コネクタ1
ペリフェラル 4ピン
コネクタ2
SATA 15ピン ×2
注意
※製品は国内向けの民生品です。