変換名人
LANケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13375409
品番
LN6100
参考基準価格(税別)
¥375
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
カテゴリー5対応のLANケーブルです。
ケーブル長30cmで邪魔になりません。
色
グレー
質量(g)
13
規格
CAT5
ケーブル長(m)
約0.3
コネクタ形状
RJ45(オス) - RJ45(オス)
対応
10/100/1000BASE-T
結線
ストレート
注意
※製品は国内向けの民生品です。