ボックスカメラ用壁面取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
13375899
品番
PFB110W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
材質
アルミニウム
使用温度範囲(℃)
-40~+60
外形寸法(mm)
95×194.2
耐荷重(kg)
1
本体質量(kg)
0.18
色(本体)
ホワイト
使用環境湿度(%)
RH90以下
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする