曜日別特売
USB-CCD18/BK USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO 13376495

USB-CCD18/BK USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO 13376495
USB-CCD18/BK USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO 13376495
USB-CCD18/BK USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO 13376495
USB-CCD18/BK USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO 13376495
USB-CCD18/BK USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO 13376495
USB-CCD18/BK USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO 13376495
USB-CCD18/BK USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO 13376495
USB-CCD18/BK USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO 13376495
USB-CCD18/BK USB3.2 Type-C映像出力ケーブル MCO 13376495

USB3.2 Type-C映像出力ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1.8
内容量1個注文コード13376495品番USB-CCD18/BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる
USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適
USB Type-Cポートからの映像伝送に対応
USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応
USB PD 100W充電(20V5A)に対応
安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵
オリジナルカラーコネクタ採用

ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20ケーブル径(Φmm)約5転送速度(Gbps)最大5(※理論値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする