大阪魂
3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(7個)
サイズ
M8
注文コード
13379190
品番
M8(K-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M8
寸法D1(mm)
22
寸法D2(mm)
12
頭部形状
K-5
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
1.5
寸法D3(mm)
8