光合金
低損失型水抜栓 【北海道向け】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13379460
品番
AQ1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
低損失型水抜栓 【北海道向け】
長さ(mm)
600
材質(本体)
CAC406
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
口径(Φmm)
13
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。