AQ1 低損失型水抜栓 【北海道向け】 光合金 13379566

低損失型水抜栓 【北海道向け】

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可車上渡し8日以内出荷とは
内容量1個注文コード13379566品番AQ1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

低損失型水抜栓 【北海道向け】

長さ(mm)1200材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)20使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
注意
※水道本管に関わる工事が必要な場合がありますので、ご購入時ご注意ください。
※設置工事等は、ご購入者様での手配となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする