曜日別特売
M4-1.0D ステンリコイルタングレス(P=0.7 大阪魂 13383198

 

M4-1.0D ステンリコイルタングレス(P=0.7 大阪魂 13383198
M4-1.0D ステンリコイルタングレス(P=0.7 大阪魂 13383198
M4-1.0D ステンリコイルタングレス(P=0.7 大阪魂 13383198

ステンリコイルタングレス(P=0.7

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(5個)
呼び長さ1D
内容量1袋(5個)注文コード13383198品番M4-1.0D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM4-0.7区分メトリック並目適合ドリル径(mm)4.2呼び長さ1D自由外径最大(Φmm)5.05~5.28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする