SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN63-1~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
13384043
品番
CDG1BN63-100-H7BSDPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,400
この商品は
ストローク
など
274
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
コード長さ(m)
0.5
コネクタ形状
M12-4ピン
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
H7B
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13384043
CDG1BN63-100-H7BSDPC
49225532
CDG1BN63-100Z-M9BSDPC
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63
SMC
1個
¥
25,980
税込
¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です