大阪魂
ダンツキグリップN(NO1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
サイズ
M4
注文コード
13385246
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
<特長>
コンパクトなボディ。
高いポテンシャルを秘めたニューモデル。
<材質(表面処理)>
頭部:ABS樹脂
ナット部:C3604(カドミレス材)
サイズ
M4
タイプ
No.1
寸法H(mm)
12
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
16
寸法C(mm)
11
寸法H1(mm)
2